Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Metall; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; 25Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DKM-2912-2025
Hersteller:
     DKM
Herst.-Nr.:
     2912-2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DKM
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Entspricht Norm: DIN 338 VA
Werkzeuganwendung: Stahl;Aluminium;legierter Stahl;Kupferlegierung
Verpackungs-Art: Kunststoffkasette
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Bohrerdurchmesser: 1mm;1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm;8mm;10mm;12mm;13mm;7,5mm;8,5mm;9mm;9,5mm;10,5mm;11mm;11,5mm;12,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,52*
€ 158,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,50*
€ 155,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 129,47*
€ 154,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,82*
€ 144,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,33*
€ 137,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,14*
€ 122,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.