Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; MiniMELF; Ufmax: 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; MiniMELF; Ufmax: 1V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; MiniMELF; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-DL4448-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     DL4448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode minimelf
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.