Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 2,3A; 0,13Ω; Isat: 3,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 2,3A; 0,13Ω; Isat: 3,5A
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 2,3A; 0,13Ω; Isat: 3,5A
Artikel-Nr.:
     2805-DL50-68
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL50-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,13Ω
Maß A: 18,54mm
Betriebsstrom: 2,3A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 8MHz
Sättigungsstrom: 3,5A
Eigenschaften der Drosseln: hochleistungsfähig
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler
Maß B: 15,24mm
Maß C: 12,7mm
Maß D: 7,11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.