Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 10uH; 160mA; 1,5Ω; Ø2,8x4mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 10uH; 160mA; 1,5Ω; Ø2,8x4mm
Drossel: axial; THT; 10uH; 160mA; 1,5Ω; Ø2,8x4mm
Artikel-Nr.:
     2805-DLA10-MN
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLA10-MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10µh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 1,5Ω
Gehäuseabmessungen: Ø2,8x4mm
Ausgangsmaße: Ø0,55x29mm
Betriebsstrom: 0,16A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,60*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04652* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 258,65*
€ 307,7935
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 256,45*
€ 305,1755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 247,85*
€ 294,9415
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 241,60*
€ 287,504
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 232,60*
€ 276,794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.