Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10mH; 1A; 260mΩ; -25÷120°C; 250V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10mH; 1A; 260mΩ; -25÷120°C; 250V
Drossel: Draht; THT; 10mH; 1A; 260mΩ; -25÷120°C; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-DLF-103U-1A
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DLF-103U-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 10 mh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,26Ω
Betriebsspannung: 250V
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Drosselnanwendung: Schaltnetzteile
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.715,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,14315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.941,80*
€ 7.070,742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.906,50*
€ 7.028,735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.772,85*
€ 6.869,6915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.715,75*
€ 6.801,7425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.