Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; microSD; Push-Push,top board mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose microSD Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.1mm
Artikel-Nr.:
     2805-DM3AT-SF-PEJM5-40
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DM3AT-SF-PEJM5(40)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kartensockel für Speicherkarten
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DM3
Steckverbinder-Variante: Push-Push;top board mount
Profilhöhe: 1,68mm
Maximalstrom: 0,5A
Max. Spannung: 125V
Karten-Art: microSD
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 3,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.