Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; microSD; Push-Push,top board mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DM3AT-SF-PEJM511
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DM3AT-SF-PEJM5(11)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
microsd kartensockel
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DM3
Steckverbinder-Variante: Push-Push;top board mount
Profilhöhe: 1,68mm
Maximalstrom: 0,5A
Max. Spannung: 125V
Karten-Art: microSD
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.