Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; microSD; SMT; auf PCB; vergoldet; 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DM3CS-SF
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DM3CS-SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 5000 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DM3
Steckverbinder-Variante: Push-Pull;mit aufklappbarer Abdeckung;top board mount
Profilhöhe: 1,83mm
Maximalstrom: 0,5A
Max. Spannung: 125V
Karten-Art: microSD
Verpackungs-Art: Rolle
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 650.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 650000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.