Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; gemeinsame Anode; 1,6kV; If: 50Ax2; SOT227UI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; gemeinsame Anode; 1,6kV; If: 50Ax2; SOT227UI
Modul: Diodenl; gemeinsame Anode; 1,6kV; If: 50Ax2; SOT227UI
Artikel-Nr.:
     2805-DMA100A1600NB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DMA100A1600NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227UI
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,13V
Vorwärtsstrom: 50A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Strom im max. Impuls: 725A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.