Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 10A; TO252AA; Ufmax: 1,21V; 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 10A; TO252AA; Ufmax: 1,21V; 100W
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 10A; TO252AA; Ufmax: 1,21V; 100W
Artikel-Nr.:
     2805-DMA10IM1200UZ-TUB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DMA10IM1200UZ-TUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO252AA
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,21V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verlustleistung: 100W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.