Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -8,3A; Idm: -50A; 1,3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMP3026SFDF-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP3026SFDF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: U-DFN2020-6
Drain-Source Spannung: -30V
Drainstrom: -8,3A
Widerstand im Leitungszustand: 54mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 19,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: -50A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,173*
€ 0,614*
1 Tag
2960
5
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,753*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.