Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; männlich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; männlich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40
D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; männlich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40
Artikel-Nr.:
     2805-DMR15M-HD
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1038-15MBNSIA74-0CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: D-Sub HD
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: Polyamid
Anzahl Pole: 15
Kontaktmaterial: Messing
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.