Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷5V; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMR20-0/5-R-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-0/5-R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: mit Gleichstrom versorgt
Beleuchtungsfarbe: rot
Zeichenhöhe: 7,6mm
Mechanische Montage: rückseitiger Schraubverschluss
Abmessungen: Ø38,1x27,4mm
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DMR20-0/5
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
DC Spannungsmessbereich: 0...5V
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.