Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; digital; für Frontplatten; LED; 3 Ziffern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DMR20-1-TMP-R-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-1-TMP-R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Netzteil 6...50V DC
Beleuchtungsfarbe: rot
Zeichenhöhe: 7,6mm
Mechanische Montage: rückseitiger Schraubverschluss
Abmessungen: Ø38,1x27,4mm
Messgeräte-Typ: Temperatur
Abtasten: 1x/s
Temperaturmessbereich: -35...105°C
Herstellerserie: DMR20-1-TMP
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: digital
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 25,00*
ab € 43,48*
€ 54,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 37,26*
€ 55,84*
1
€ 8,95*
ab € 62,65*
€ 85,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMR20-3-KP
ab € 590,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.