Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; -2÷2V; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMS01-VM1-RS12-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS01-VM1-RS12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Netzteil 12V DC
Beleuchtungsfarbe: rot
Zeichenhöhe: 25mm
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DMS01-VM1
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
DC Spannungsmessbereich: -2...2V
Parameter anzeigen: 4,5 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±0,002%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.