Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 2,6mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DN2E2.60-0.50
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DN2E2,6-500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 2,6mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Einheitspreis: ID1255 Gewicht netto
Gewicht netto: 0,5kg
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,00*
€ 30,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.