Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 2,2kV; 30A; Tube; Ifsm: 370A; Ufmax: 1,22V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 2,2kV; 30A; Tube; Ifsm: 370A; Ufmax: 1,22V
Diode: Gleichrichter; THT; 2,2kV; 30A; Tube; Ifsm: 370A; Ufmax: 1,22V
Artikel-Nr.:
     2805-DNA30E2200FE
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DNA30E2200FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISOPLUS i4-pac™ x024e
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,22V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 370A
Verlustleistung: 110W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.