Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 2,2kV; 30A; TO263ABHV; Ufmax: 1,24V; 210W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 2,2kV; 30A; TO263ABHV; Ufmax: 1,24V; 210W
Diode: Gleichrichter; SMD; 2,2kV; 30A; TO263ABHV; Ufmax: 1,24V; 210W
Artikel-Nr.:
     2805-DNA30EM2200PZ-TUB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DNA30EM2200PZ-TUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263ABHV
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,24V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 315A
Verlustleistung: 210W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, smd diode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.