Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 0,06mm; 0,2kg; -65÷155°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DNE0.06-0.20
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DNE0,06-200G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,06mm
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Polyurethanemallie
Betriebstemperatur: -65...155°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,06mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,2kg
Packungsinhalt: 7558m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,21*
€ 45,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.