Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 0,06mm; 0,5kg; -65÷155°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DNE0.06-0.50
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DNE0,06-500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,06mm
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Polyurethanemallie
Betriebstemperatur: -65...155°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,06mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 18895m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,22*
€ 72,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,00*
€ 71,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 51,83*
€ 61,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,28*
€ 53,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,98*
€ 38,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.