Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 0,06mm; 1kg; -65÷155°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DNE0.06-1.00
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DNE0,06-1KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,06mm
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Polyurethanemallie
Betriebstemperatur: -65...155°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,06mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 37790m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,16*
€ 133,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 110,07*
€ 130,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,06*
€ 113,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,92*
€ 97,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,08*
€ 85,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,28*
€ 71,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.