Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 0,08mm; 0,5kg; -65÷155°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DNE0.08-0.50
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DNE0,08-500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,08mm
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Polyurethanemallie
Betriebstemperatur: -65...155°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,08mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 10695m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,01*
€ 71,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,91*
€ 70,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 47,54*
€ 56,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,51*
€ 49,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,22*
€ 41,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.