Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 0,9mm; 0,2kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DNE0.90-0.20
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DNE0,90-200G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,9mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Einheitspreis: ID1255 Gewicht netto
Gewicht netto: 0,2kg
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 35m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,09*
€ 16,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.