Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 1,85mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,85mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,85mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-DNE1.85/0.50
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     DNE1.85/0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Isolationsmaterial: Polyester- Imid Emaillie
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,85mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Einheitspreis: ID1255 Gewicht netto
Gewicht netto: 0,5kg
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 20,3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,04*
€ 45,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.