Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG,gL; 35A; 400VAC; 250V; Industrie; D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG,gL; 35A; 400VAC; 250V; Industrie; D02
Sicherung: Schmelz; gG,gL; 35A; 400VAC; 250V; Industrie; D02
Artikel-Nr.:
     2805-DO2-35
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     DO2-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEBER
Nennspannung: 400V AC;0,25kV
Nennstrom: 35A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D02
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: gG;gL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEBER:
WEBER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.