Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsteuerung; 12÷24VAC; 12÷24VDC; IP20; 2,4GHz; 1W; 6A; OUT: NO / NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türsteuerung; 12÷24VAC; 12÷24VDC; IP20; 2,4GHz; 1W; 6A; OUT: NO / NC
Türsteuerung; 12÷24VAC; 12÷24VDC; IP20; 2,4GHz; 1W; 6A; OUT: NO / NC
Artikel-Nr.:
     2805-DOORBOX
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     DOORBOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türsteuerung
Hersteller: BLEBOX
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Frequenz: 2,4GHz
Leistungsaufnahme: 1W
Maximalstrom: 6A
Ausgangs-Art: NO / NC
Anwendung: Gebäudeautomatik;intelligentes Haus;iPad;iPhone;iPad mini;Android;Personal Computer
Beschichtungsmaterial: Kunststoff;Polyurethan
Abmessungen: 39x39x22mm
Passendes Zubehör: INBOX;UREMOTE-BASIC-BL;UREMOTE-BASIC-WH;UREMOTE-PRO-BL;UREMOTE-PRO-WH
Modul-Typ: Türsteuerung
Zusatzfunktionen: galvanische Trennung
Steuerung: kabellos
Kommunikationsprotokoll: µWiFi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.