Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x25mm; 112m3/h; 44dBA; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x25mm; 112m3/h; 44dBA; IP55
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x25mm; 112m3/h; 44dBA; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-DP201AT2122HBTIP55
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201AT2122HBT.GN.IP55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 90mA
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 112m3/h
Statischer Druck: 3,55mm H2O
Lärmbelastung: 44dBA
Drehzahl: 2150Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 18W
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: sunon_202110
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.