Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x25mm; 78m3/h(±7%); 35dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x25mm; 78m3/h(±7%); 35dBA; 24AWG
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x25mm; 78m3/h(±7%); 35dBA; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-DP203AT2122LSL
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP203AT2122LSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 78m3/h (±7%)
Statischer Druck: 2,79mm H2O
Lärmbelastung: 35dBA
Drehzahl: 1600Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 14W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: sunon_202110
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 11,78*
€ 5,95*
ab € 19,15*
€ 29,22*
€ 8,95*
ab € 20,60*
€ 38,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.