Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; DPA; SPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; DPA; SPDT; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-DPA55CM44
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPA55CM44
EAN/GTIN:
     8030956037128
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 17,5x81x67,2mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;dreiphasige Netzspannung
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 208...480V AC
Herstellerserie: DPA
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 59,37*
€ 83,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,42*
€ 128,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.