Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; DPB; SPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; DPB; SPDT; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-DPB01CM23N
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPB01CM23N
EAN/GTIN:
     8030956034622
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 99,5x80x22,5mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;dreiphasige Netzspannung
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 208...240V AC
Herstellerserie: DPB
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,68*
€ 191,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 146,77*
€ 197,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.