Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: doppelt; 30mm; Stab.Pos: 1; NC + NO; rot/grün; IP65; DPB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: doppelt; 30mm; Stab.Pos: 1; NC + NO; rot/grün; IP65; DPB30
Schalter: doppelt; 30mm; Stab.Pos: 1; NC + NO; rot/grün; IP65; DPB30
Artikel-Nr.:
     2805-DPB30-1-O/C
Hersteller:
     AUSPICIOUS
Herst.-Nr.:
     DPB-30-1O/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUSPICIOUS
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Schalter-Typ: doppelt
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 230V AC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenfarbe: rot/grün
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: flach
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Herstellerserie: DPB30
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUSPICIOUS:
AUSPICIOUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.