Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; DPC; SPDT x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; DPC; SPDT x2
Artikel-Nr.:
     2805-DPC71DM48
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPC71DM48
EAN/GTIN:
     8030956040654
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT x2
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 35,5x81x67,2mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;Phasenasymmetrie;dreiphasige Netzspannung
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Herstellerserie: DPC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,58*
€ 273,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 212,99*
€ 283,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,70*
€ 337,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.