Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; DPD; SPDT x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carlo Gavazzi DPD Überwachungsrelais, für Frequenz, Phase, Spannung 102 → 318V ac 3-phasig, 1-poliger Wechsler
Carlo Gavazzi DPD Überwachungsrelais, für Frequenz, Phase, Spannung 102 → 318V ac 3-phasig, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     2805-DPD02DM44
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPD02DM44
EAN/GTIN:
     8030956081800
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT x2
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x84x99,5mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;dreiphasige Netzspannung
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 208...480V AC
Herstellerserie: DPD
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 109,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,53*
€ 197,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 181,43*
€ 243,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.