Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Relais; Serie: Easy TeSys; Hilfsschütze: NC + NO; IP2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DPER22
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DPER22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
schneider electric hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP2X
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schützserie: Easy TeSys
Integrierte Hilfsschütze: NC + NO
Schützen Zubehör-Typ: thermische Relais
Einstellbereich des Überstromauslösers: 16...24A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.