Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 200A; ISO247™; 165W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 200A; ISO247™; 165W
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 200A; ISO247™; 165W
Artikel-Nr.:
     2805-DPF30P600HR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DPF30P600HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISO247™
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,27V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 33ns
Strom im max. Impuls: 200A
Verlustleistung: 165W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.