Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 30Ax2; Tube; Ifsm: 560A; 35ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 30Ax2; Tube; Ifsm: 560A; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 30Ax2; Tube; Ifsm: 560A; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-DPF60C200HJ
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DPF60C200HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISOPLUS247™
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,88V
Vorwärtsstrom: 30A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 560A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™ 2nd Gen
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.