Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 15A; Tube; Ifsm: 190A; TO220FP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 15A; Tube; Ifsm: 190A; TO220FP-2
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 15A; Tube; Ifsm: 190A; TO220FP-2
Artikel-Nr.:
     2805-DPG15I400PM
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DPG15I400PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP-2
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,39V
Vorwärtsstrom: 15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 45ns
Strom im max. Impuls: 190A
Verlustleistung: 35W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™ 2nd Gen
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 15a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.