Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 150A; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 150A; TO220FP
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 150A; TO220FP
Artikel-Nr.:
     2805-DPG20C400PN
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DPG20C400PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,03V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 45ns
Strom im max. Impuls: 150A
Verlustleistung: 35W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™ 2nd Gen
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 10a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.