Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 30A; Tube; Ifsm: 360A; TO247-2; 160W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 30A; Tube; Ifsm: 360A; TO247-2; 160W
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 30A; Tube; Ifsm: 360A; TO247-2; 160W
Artikel-Nr.:
     2805-DPG30I300HA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DPG30I300HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,34V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 360A
Verlustleistung: 160W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™ 2nd Gen
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.