Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 60A; Tube; Ifsm: 450A; TO247-2; 275W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 60A; Tube; Ifsm: 450A; TO247-2; 275W
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 60A; Tube; Ifsm: 450A; TO247-2; 275W
Artikel-Nr.:
     2805-DPG60I400HA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DPG60I400HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,22V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 45ns
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Verlustleistung: 275W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™ 2nd Gen
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.