Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 450A; ISOPLUS247™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 450A; ISOPLUS247™
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 450A; ISOPLUS247™
Artikel-Nr.:
     2805-DPH30IS600HI
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DPH30IS600HI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISOPLUS247™
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,48V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Verlustleistung: 285W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™ 2nd Gen
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.