Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; -200÷200mV; LCD; DPM; 0÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; -200÷200mV; LCD; DPM; 0÷50°C
Spannungsmessgerät; digital,Montage; -200÷200mV; LCD; DPM; 0÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-DPM961-TW
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM961-TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gleichspannung-Digitalanzeige
Hersteller: TDE INSTRUMENTS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 5V DC;9V DC
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsfarbe: weiss
Zeichenhöhe: 10mm
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 3x/s
Herstellerserie: DPM
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x24mm
DC Spannungsmessbereich: -200...200mV
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDE INSTR:
TDE INSTR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,88*
€ 35,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,52*
€ 35,20*
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 36,00*
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 36,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,57*
€ 43,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.