Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DPPK-M-15-DBS-CK
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6365-0105-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 15-polig
Hersteller: ENCITECH
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Setinhalt: Vollständiges Set;Schere
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Max. Zyklenanzahl: 100
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.