Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 18kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 18kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 18kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-DR0804-18K-4/8
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     4D02WGJ0183TCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 18kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - mm: 2010
Gehäuse - Zoll: 0804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.