Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 100kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR100K-4/5
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA05G0104B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.