Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M3; L: 5,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M3; L: 5,9mm
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M3; L: 5,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-DR11M3
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     11M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m3
gewindebuchsen
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Länge: 5,9mm
Anwendung: für Kunststoff
Gewinde: M3
Außendurchmesser: 4,5mm
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.