Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 18kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 18kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 18kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-DR1206-18K-4/8
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     4D03WGJ0183T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 18kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,6x0,5mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.