Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 1MΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR1M-8/9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA09G0105B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0568*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4599*
€ 0,54728
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.