Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 2,7kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR2.7K-8/9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA09G0272B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 2,7kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0573*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.