Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schiene; Stahl; Zink; L: 210mm; W: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN-Schiene; Stahl; Zink; L: 210mm; W: 35mm
DIN-Schiene; Stahl; Zink; L: 210mm; W: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-DR210
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     DR 210
EAN/GTIN:
     6418074061164
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Hersteller: FIBOX
Breite: 35mm
Material: Stahl
Länge: 210mm
Gehäuse Zubehör-Typ: DIN-Schiene
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: TA2419
Weitere Suchbegriffe: tragschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 8,95*
ab € 1,4325*
€ 2,335*
1
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 7,12*
1
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.